曜日別特売
WH90065 WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90065 自重堂 89165291

WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90065

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サックス
サイズLL
胸囲(cm)124
着丈(cm)73
内容量1着注文コード89165291品番WH90065
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

サックスサイズLL胸囲(cm)124着丈(cm)73裄丈(cm)86タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%生地ブリスター色番21RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする