WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89165824 品番 WH90166
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。どんな動きにものびやかにフィットするストレッチ性で復元力も高く、長期間きれいめシルエットをキープ!

ネイビー サイズ5L ウエスト(cm)101〜108 ヒップ(cm)127 色番29 仕様ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付) タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 股下(cm)85 生地ストレッチ交織ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ 性別男女兼用 股下(実寸)(cm)90フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする