自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の シューズ
自重堂の ナースシューズ
F842 プレーンレース(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89167583
品番
F842
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
抗菌防臭インソール
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
3E
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
カップインソール
ヒール(mm)
35