自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F270 コンフォートサンダル(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27〜27.5
サイズ
4L
色
ホワイト
注文コード
89170602
品番
F270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。
サイズ(cm)
27〜27.5
色
ホワイト
サイズ
4L
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
ラバロン(強化ゴムリフト)
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル