自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F270 コンフォートサンダル(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
21〜21.5
サイズ
SS
色
ブラック
注文コード
89170627
品番
F270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。
サイズ(cm)
21〜21.5
色
ブラック
サイズ
SS
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
ラバロン(強化ゴムリフト)
色番
19
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89170627
F270
52872812
F271
WHISeL コンフォートサンダル F271
自重堂
1足
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)