自重堂
自重堂の サンダル
自重堂の オフィスサンダル
F270 コンフォートサンダル(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
89170645
品番
F270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。
サイズ(cm)
23〜23.5
色
ブラック
サイズ
M
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
材質(ソール)
ラバロン(強化ゴムリフト)
色番
19
ヒール(mm)
40
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89170645
F270
52872837
F271
WHISeL コンフォートサンダル F271
自重堂
1足
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)