画像準備中

F270 コンフォートサンダル(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27〜27.5 サイズ4L ブラック 注文コード89170681 品番F270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。

サイズ(cm)27〜27.5 ブラック サイズ4L 材質(アッパー)PU(ポリウレタン) 材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト) 色番19 ヒール(mm)40 靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89170681 F270 52872873 F271 WHISeL コンフォートサンダル F271 自重堂 WHISeL コンフォートサンダル F271 自重堂 1足 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする