F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170751 F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170751 F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170751

F270 コンフォートサンダル(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26〜26.5 サイズ3L ブルー 注文コード89170751 品番F270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。

サイズ(cm)26〜26.5 ブルー サイズ3L 材質(アッパー)PU(ポリウレタン) 材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト) 色番27 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(mm)40 靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89170751 F270 20389127 270-3 ナースサンダルコンフォート フォーク ナースサンダルコンフォート フォーク 1足 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする