※使用例

- 【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド 89171503 - 【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド 89171503

【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)

(11件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89171503 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

プルコード式です。

幅(cm)30〜45 高さ(cm)81〜120 材質ポリエステル100% アイボリーorグレーorブルーorグリーン タイプ非防炎 サービス分類オーダー・加工
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バスケットに入れた後に色とサイズをご選択ください。
※高さ:幅、および幅:高さの比率が1:3を超えるものについては作成できません。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89171564
2024-04-06
用途:
事務所出入り口に設置
e工場ドットコム 様

今までブラインドが付いていたのですが、出入りの度に上げ下げしなければならず、今回簡単に上下に開閉できるロールスクリーンに交換しました。結果、明るさの調整は出来なくなりましたが素早く上げ下げ出来て便利になりました。

対象商品:
89171546
2023-12-20
用途:
棚隠し
医療・福祉・介護関連業

しっかり隠れてカーテンの上げ下げにも引っ掛かりが無く、大変使いやすい商品でした。

対象商品:
89171616
2022-10-13
用途:
収納棚の目隠し
その他業種

天井づけで取り付けました。台座となる金具は小さく、付属のネジ一本で簡単に取り付けられます。スクリーンのロールアップ、ダウンの時もブレたりせず、安定感がありました。
生地もしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
89171591
2022-01-24
用途:
社内インテリア

柔らかい光が入りイメージ通りでした!グレーといっても暗い印象はなく、落ち着いているので会社にぴったりです。
また、石膏ボード用のビスを別途買うつもりでいたのですが、既存のカーテンレールに取り付けられることが分かってとても簡単に設置できました。
別窓にも追加購入決定です。

3人が参考にしています
対象商品:
89171485
2021-02-11
用途:
日よけ
びすとろやまて21 様 (飲食業)

昔の商品は防炎のシールが貼ってあった
サイズが指定できるのは良いと思う
取り付けやすい 色柄がもっとあると良い

1人が参考にしています
対象商品:
89171476
2019-07-27
用途:
ヨガスタジオの灯り取り窓二カ所に。
サービス業

暗いものを探してた訳ではないので、適度に灯り取りができ、目隠しになりとても良かったです。
色もどんな壁でもなじみます。

3人が参考にしています
対象商品:
89171686
2019-05-12
用途:
カタログ収納スペースのパーテーション
株式会社三協 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今回で3本目の購入ですが使用感は良好です。
色の種類を増やしてほしい。特に白色。

1人が参考にしています
対象商品:
89171686
2022-01-25
用途:
部屋の仕切り

付属のタッピングビスはインパクトドライバーでやるとすぐナメるので注意が必要。2本ダメにした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
1人が参考にしています
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする