充電式ジグソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89171704 品番JV142DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!

仕様
ライト付
無段変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。
ストローク数(min-1[回/分])800〜3500 バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)軟鋼板10 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ、ケース 全長(mm)264(バッテリー含む) 質量(kg)2.4(バッテリ含む) タイプB(ジグソー刃) 傾斜切断(°)左右45 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚 カーボンブラシ呼び番号430 切断能力(mm)アルミ板20 適合バッテリーA-60698,A-60660
注意
※JV142DZKにバッテリ、充電器は付属しておりません。
※バッテリー・充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89171704
2020-01-31
用途:
軽量鉄骨の切断、植木の伐採や枝落とし等
サービス業

10cm程度の太さの植木の枝も容易に切断できます。これまでのこぎりで苦労していたのが救われます。多少重量はありますが、切断が楽になった分おつりがきています。

1人が参考にしています
対象商品:
02289105
2015-01-15
用途:
鉄鋼、アルミバーの切断

始動時にもっと遅なってくれるインバータみたいな動きができるとよかった。

対象商品:
41417171
2014-02-12
用途:
システムバスの鋼板パネルの開口
野口住設 様

やはりバッテリー式は便利です。スイッチを離した瞬間にブレーキでピタっと止まるのは非常に安全でよいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする