曜日別特売
RNSMS4-10 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171887

 

RNSMS4-10 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171887
RNSMS4-10 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171887

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M4
ねじの呼びM4
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード89171887品番RNSMS4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法D(Φmm)16寸法D1(Φmm)8寸法L(mm)10寸法L1(mm)1.2寸法S(mm)6寸法T(mm)3.5ねじ寸法M4ねじの呼びM4材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付長(mm)10取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89171914
2023-12-22
用途: 可動部品の固定用

つまみ部分の直径が大きく、使いやすいです。ステンレス製なので屋外で使います。

対象商品 : 89171932
2021-09-28
用途: 点検口の蓋止め

質感がとてもよく高級感があり、樹脂製のつまみから交換しただけで、見栄えがすごくよくなる。

対象商品 : 89171887
2021-03-11
用途: 機械カバーの取り付けネジ

プラスネジからの取り換えで工具不要が達成できました。
作りもよく、キレイな仕上がりで満足する品質です。

対象商品 : 89171896
2021-01-10
用途: オリジナル工具の留め金に
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 89171932
2020-06-13
用途: レザークラフトのプレス機のヘキサケゴンボルト(六角ネジ)をローレットネジに変えて作業が早く出来るようになりました。
製造業

何の不安も無く、普通に使えます。便利につかっていますよ。

対象商品 : 89171862
2019-07-19
用途: 回転部材の固定
その他業種

造りがしっかりしており、手(指)になじみやすく、期待通りの商品で、大変満足しております

対象商品 : 89171844
2018-03-13
用途: 可動部の固定用ネジとして使用

頻繁に指で締めて固定したり、緩めて動かしたりする用途のため、指で掴みやすいことが求められる。このローレットノブは適度の段付きのためローレット部を指でしっかり掴みやすく、捻りやすい。

対象商品 : 89171923
2018-02-10
用途: 扉用取っ手

質感が良いので高級感があります。もっと長いものがあればなおいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする