RNSMS5-16 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171914 RNSMS5-16 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171914

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89171914 品番 RNSMS5-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)1.4 寸法S(mm)7.5 寸法T(mm)4 ねじ寸法M5 ねじの呼びM5 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理ヘアライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89171914
2023-12-22
用途:
可動部品の固定用

つまみ部分の直径が大きく、使いやすいです。ステンレス製なので屋外で使います。

対象商品:
89171932
2021-09-28
用途:
点検口の蓋止め

質感がとてもよく高級感があり、樹脂製のつまみから交換しただけで、見栄えがすごくよくなる。

対象商品:
89171887
2021-03-11
用途:
機械カバーの取り付けネジ

プラスネジからの取り換えで工具不要が達成できました。
作りもよく、キレイな仕上がりで満足する品質です。

対象商品:
89171896
2021-01-10
用途:
オリジナル工具の留め金に
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品:
89171932
2020-06-13
用途:
レザークラフトのプレス機のヘキサケゴンボルト(六角ネジ)をローレットネジに変えて作業が早く出来るようになりました。
製造業

何の不安も無く、普通に使えます。便利につかっていますよ。

対象商品:
89171862
2019-07-19
用途:
回転部材の固定
その他業種

造りがしっかりしており、手(指)になじみやすく、期待通りの商品で、大変満足しております

対象商品:
89171844
2018-03-13
用途:
可動部の固定用ネジとして使用

頻繁に指で締めて固定したり、緩めて動かしたりする用途のため、指で掴みやすいことが求められる。このローレットノブは適度の段付きのためローレット部を指でしっかり掴みやすく、捻りやすい。

対象商品:
89171923
2018-02-10
用途:
扉用取っ手

質感が良いので高級感があります。もっと長いものがあればなおいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする