※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
つまみ部分の直径が大きく、使いやすいです。ステンレス製なので屋外で使います。
質感がとてもよく高級感があり、樹脂製のつまみから交換しただけで、見栄えがすごくよくなる。
プラスネジからの取り換えで工具不要が達成できました。作りもよく、キレイな仕上がりで満足する品質です。
この手の物はホームセンターに無いので助かりました。
何の不安も無く、普通に使えます。便利につかっていますよ。
造りがしっかりしており、手(指)になじみやすく、期待通りの商品で、大変満足しております
頻繁に指で締めて固定したり、緩めて動かしたりする用途のため、指で掴みやすいことが求められる。このローレットノブは適度の段付きのためローレット部を指でしっかり掴みやすく、捻りやすい。
質感が良いので高級感があります。もっと長いものがあればなおいいです。