- 養生 布テープ モノタロウ 89172072 - 養生 布テープ モノタロウ 89172072 - 養生 布テープ モノタロウ 89172072 - 養生 布テープ モノタロウ 89172072 - 養生 布テープ モノタロウ 89172072

養生 布テープ

(200件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89172072 品番 -
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。

若草 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.28 基材 粘着剤ゴム系 粘着力7.5N/25mm、3N/10mm 用途建築養生、外壁塗装時 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)125 引張強度(N/10mm)50
注意
※この製品は、養生用に製造されたものです。その他の用途に使用しないで下さい。※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。※電気の絶縁には使用しないで下さい。※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 200
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
駐車場のマスキング
卸売・小売業

駐車場のラインを引く際に使用しました。凸凹したアスファルトにもしっかりと張り付いてくれます。粘着力が強めなので、壁や車などの塗装に使用の際は布製ではないほうがいいと思います。

2025-11-07
用途:
金属製品の吹付け養生に使用
株式会社オール工業 様

長年使っていますが、張付きが程よく、糊残りは少ないです。
価格高騰で他社商品も検討しましたが、結果モノタロウさんの布テープが優勝でした。
大量消費するので、これ以上値上がりしないことを願います。

2025-10-12
用途:
外壁塗装時

だいぶ前からいつも無くなると買わせていただいております!
ノリ残りも以前ほどなく改善されてるみたいで
ありがたく使わせてもらってます。

2025-09-14
用途:
清掃
サービスマスターM&J 様

エアコンクリーニングの仕事をしていますが、養生でしよていますが大変重宝しています。

2025-08-20
用途:
塗料塗布時の養生として。

いいですよ、適度な厚みと剥がしやすさも良い。
厚物を塗っても撚れない。コストも申し分ない。

対象商品:
89172054
2025-08-10
用途:
養生
SK美装 様 (建設業・工事業)

安ければいいって物でもないですが、比較的に安い割には使いやすく、ちゃんと養生時のテープとしての役割を果たしてくれています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

細さがちょうどよく、使いやすいです。かわいい色もあるので、いい感じです。

2025-04-25
用途:
ペンキ塗り用に
その他業種

塗装用・台風等のガラス割れ防止用等に幅広く使える。特に塗装時に養生物品に欠かせない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする