※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89172413
品番
BU
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
18
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法E(mm)
13
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材