INA
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
15
17
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
外径D(Φmm)
28
28
30
37
39
42
47
55
62
68
72
80
85
90
100
幅B(mm)
18
18
23
27
30
34
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89176911
品番
NKIA5902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
18
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
12000
基本静定格荷重Cor(N)
13600
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
21600
質量m(g)
50
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方