曜日別特売

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)68
幅B(mm)30
内容量1個注文コード89176997品番NKIA5909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠

内径d(Φmm)45外径D(Φmm)68幅B(mm)30材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)51000基本静定格荷重Cor(N)73000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)8700質量m(g)375転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89177006
2024-02-22
用途: 船舶用ブレーキ交換部品
テクノアルファ株式会社卸売・小売業

本体は古い型式ですが交換部品が変わらず在庫されており助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする