曜日別特売

針状ころ / スラスト玉軸受 NKX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)58注文コード89177286品番NKX45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用

内接円径Fw(Φmm)45外径D(Φmm)58幅C(mm)32材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)31000基本静定格荷重Cor(N)53000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)3500質量m(g)252転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする