ノーブランド
ノーブランドの 道路用品
ノーブランドの 保安・工事灯
ノーブランドの その他保安・工事灯用品
ガードレール用ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89179921
品番
3071030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
白のホルダーは90°ごとに回転
ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様
挟み込み部パット付
適合
(ホルダー)Φ39.5〜41mm、(レール)28mmまで
材質
(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)
260
寸法(高さH×幅W)(mm)
165×100