三角旗

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 89179937 品番 No.8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。

取付方式吊り下げ 材質軟質ビニール 寸法(mm)280三角 質量(g)21/枚 径(Φmm)(ひも)3 ひも長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89179946
2021-04-14
用途:
クレーン作業時
建設業・工事業

品物かなり丈夫そうです。迅速なご対応いただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする