ノーブランド
ノーブランドの 幕・旗
ノーブランドの 表示旗
三角旗
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
89179946
品番
No.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式
吊り下げ
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
280三角
色
赤
質量(g)
21/枚
径(Φmm)
(ひも)3
ひも長(mm)
150