ユタカメイク
ユタカメイクの 草よけ/保護用品
ユタカメイクの ゴミネット
フェンスネット ロール巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89180235
品番
B-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フェンスネット ロール
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
用途
工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。
色
オレンジ
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
473-6320
材質(ひも)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応