#20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり 信和 89182737

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89182737 品番#20 3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP 厚さ(mm)0.02 質量(g)0.61 穴数4H 寸法(横×縦)(mm)115×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89182913
2017-08-31
用途:
野菜の包装
和みま専家 様 (サービス業)

少し薄いかなと思いましたが、強度的には問題もなく透明度も良くまたリピします。

対象商品:
89182913
2017-02-23
用途:
ブロッコリー、サツマイモの袋詰め
農・林・水産業

安価で高品質文句有りません。
日本製なのも良いですね!
同等のクオリティ又は海外製造でもっと安価だと良いですね!
これでも十分安いのでこの価格を維持していただきたいです。

対象商品:
89182895
2017-01-20
用途:
産直に出荷する野菜の袋詰め時
農・林・水産業

産直は新鮮さと安さが魅力なので、出荷資材にはなるべくお金をかけたくありません。今まで買い求めていたものが値上がりしてしまい困っていたのですが、貴店で手ごろな値段を見つけ助かりました。ちょっと薄いですが出荷時だけなので問題なく使えます。

対象商品:
89182931
2017-03-31
用途:
果物の袋づめ
ビューティーコム株式会社 様 (卸売・小売業)

少し薄いかなと思いましたが
作業制がひじょうにしやすかったです

対象商品:
89182956
2015-12-11
用途:
野菜の梱包

他者のメ−カ−を購入していたが 野菜を入れる時に袋が破れたりするが ここの商品は破れないし 曇らないのでこちらのメ−カ−を今後も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89182913
2016-07-27
用途:
野菜などの袋詰め
農・林・水産業

いつも使っているものより 薄いけど、透明感があり安価で良かった。

対象商品:
89182931
2016-02-04
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

値段が安く高品質なのでよいです。

対象商品:
89182931
2015-09-15
用途:
農産物の出荷
農・林・水産業

毎日何枚も使用します。安くて、使いやすい袋です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする