25HL-52 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 89184663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89184663
品番
25HL-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
穴数
4
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.71
寸法(横×縦)(mm)
120×500
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918466325HL-523131763425HL-5225HL-52 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317634OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89184767
2015-10-30
用途: ミニごぼうを、農産物直売所に出荷に使用します。
農・林・水産業

このサイズを、JA、ホームセンターで探していたが、見つからず苦慮していました。今までは、長い物を切っていましたが、これからはこの手間がなくなり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする