OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり

OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり - 信和
(1件のレビュー)
材質
OPP
内容量
1パック(100枚)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8918463625HL-4940.0255.00200×550
オープン
取扱い終了
代替品有
8918464525HL-5040.0252.0490×500
オープン
取扱い終了
代替品有
8918465425HL-5140.0252.26100×500
オープン
取扱い終了
代替品有
8918466325HL-5240.0252.71120×500
オープン
取扱い終了
代替品有
8918467225HL-5340.0253.39150×500
オープン
取扱い終了
代替品有
8918468125HL-5440.0252.1680×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918469725HL-5540.0252.4490×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918470625HL-5640.0252.71100×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918471525HL-5740.0253.11115×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918472425HL-5840.0253.53130×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918473325HL-5940.0254.07150×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918474225HL-6040.0252.3480×650
オープン
取扱い終了
代替品有
8918475125HL-6140.0254.41150×650
オープン
取扱い終了
代替品有
8918476725HL-6240.0252.8490×700
オープン
取扱い終了
代替品有
8918477625HL-6340.0253.80120×700
オープン
取扱い終了
代替品有
8918478525HL-6440.0254.24125×750
オープン
取扱い終了
代替品有
8918479425HL-6540.0252.8980×800
オープン
取扱い終了
代替品有
8918480325HL-6640.0253.62100×800
オープン
取扱い終了
代替品有
8918481225HL-6740.0255.44150×800
オープン
取扱い終了
代替品有
8918482125HL-6840.0253.85100×850
オープン
取扱い終了
代替品有
8918483725HL-6940.0252.7668×900
オープン
取扱い終了
代替品有
8918484625HL-7040.0253.4685×900
オープン
取扱い終了
代替品有
8918485525HL-7140.0253.6690×900
オープン
取扱い終了
代替品有
8918486425HL-7240.0255.30130×900
オープン
取扱い終了
代替品有
8918487325HL-7340.0256.12150×900
オープン
取扱い終了
代替品有
8918488225HL-7440.0254.0790×1000
オープン
取扱い終了
代替品有
8918489125HL-7540.0254.53100×1000
オープン
取扱い終了
代替品有
8918490720HL-5540.021.9690×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918491620HL-5740.022.51115×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918494320HL-5940.023.27150×600
オープン
取扱い終了
代替品有
8918495220HL-6340.023.05120×700
オープン
取扱い終了
代替品有
8918497720HL-6740.024.36150×800
オープン
取扱い終了
代替品有
8918496120HL-6440.023.41125×750
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918463625HL-493131760725HL-4925HL-49 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317607OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918464525HL-503131761625HL-5025HL-50 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317616OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918465425HL-513131762525HL-5125HL-51 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317625OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,498
税込8,248
内容量が変更になりました。
8918466325HL-523131763425HL-5225HL-52 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317634OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
8918467225HL-533131764325HL-5325HL-53 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317643OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918468125HL-543131765925HL-5425HL-54 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317659OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,398
税込10,338
内容量が変更になりました。
8918469725HL-553131766825HL-5525HL-55 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317668OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
8918470625HL-563131767725HL-5625HL-56 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317677OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,698
税込9,568
内容量が変更になりました。
8918471525HL-573131768625HL-5725HL-57 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317686OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,698
税込9,568
内容量が変更になりました。
8918472425HL-583131769525HL-5825HL-58 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317695OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
8918473325HL-593131770425HL-5925HL-59 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317704OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918474225HL-603131771325HL-6025HL-60 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317713OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,498
税込8,248
内容量が変更になりました。
8918475125HL-613131772925HL-6125HL-61 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317729OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918476725HL-623131773825HL-6225HL-62 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317738OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918477625HL-633131774725HL-6325HL-63 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317747OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918478525HL-643131775625HL-6425HL-64 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317756OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918479425HL-653131776525HL-6525HL-65 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317765OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918480325HL-663131777425HL-6625HL-66 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317774OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918481225HL-673131778325HL-6725HL-67 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317783OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
13,980
税込15,378
内容量が変更になりました。
8918482125HL-683131779925HL-6825HL-68 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317799OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918483725HL-693131780825HL-6925HL-69 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317808OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918484625HL-703131781725HL-7025HL-70 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317817OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
8918485525HL-713131782625HL-7125HL-71 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317826OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918486425HL-723131783525HL-7225HL-72 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317835OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
13,980
税込15,378
内容量が変更になりました。
8918487325HL-733131784425HL-7325HL-73 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317844OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
16,980
税込18,678
内容量が変更になりました。
8918488225HL-743131785325HL-7425HL-74 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317853OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918489125HL-753131786925HL-7525HL-75 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317869OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
12,980
税込14,278
内容量が変更になりました。
8918490720HL-553131787820HL-5520HL-55 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317878OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
32,980
税込36,278
内容量が変更になりました。
8918491620HL-573131788720HL-5720HL-57 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317887OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
35,980
税込39,578
内容量が変更になりました。
8918494320HL-593131789620HL-5920HL-59 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317896OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
46,980
税込51,678
内容量が変更になりました。
8918495220HL-633131790520HL-6320HL-63 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317905OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
8918497720HL-673131792320HL-6720HL-67 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317923OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×50パック)
54,980
税込60,478
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89184767
2015-10-30
用途: ミニごぼうを、農産物直売所に出荷に使用します。
農・林・水産業

このサイズを、JA、ホームセンターで探していたが、見つからず苦慮していました。今までは、長い物を切っていましたが、これからはこの手間がなくなり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする