信和
OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89184907
品番
20HL-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
穴数
4
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
1.96
寸法(横×縦)(mm)
90×600
材質
OPP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89184907
20HL-55
31317878
20HL-55
OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり
信和
1セット(100枚×50パック)
¥
32,980
税込
¥
36,278
内容量が変更になりました。