20HS-103 OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185031

 

20HS-103 OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185031
20HS-103 OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴あり 信和 89185031

OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴あり

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185031
品番
20HS-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。

穴数
2
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
2.18
寸法(横×縦)(mm)
280/120×300
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918503120HS-1033131797520HS-10320HS-103 OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し 信和 31317975OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89185013
2019-02-17
用途: 農業 春菊
農・林・水産業

とても使いやすくて良かったです!またお願いします。

対象商品 : 89185047
2018-03-21
用途: 野菜を詰める作業で使用
卸売・小売業

主に法蓮草を詰めるのに使っています。この時期は野菜も大きく育つので、袋の高さも適当で、野菜の見栄えが良くなるので、とても重宝しています。強いて言うなら、保存を少しでも長くしたいので、40cmの高さがあると封ができて良いのかなと思います。

対象商品 : 89185031
2018-04-13
用途: ほうれん草の包装に
農・林・水産業

底に二個穴が空いてるので、洗ってすぐにほうれん草を入れても大丈夫です。
ボードン素材なので曇りも無く、野菜が新鮮に見えます。

対象商品 : 89185047
2018-03-26
用途: ほうれん草の出荷に使用しています。
かみむら農園農・林・水産業

継続的に使用しているが、価格が1枚7円と割高すぎる。
1枚4円程度なら使えるが、今の価格では満足して使い続けることは難しい。

対象商品 : 89185047
2015-11-02
用途: ホウレンソウの出荷
農・林・水産業

サイズはちょうと良いです 価格がもう少し安ければ助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする