信和
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185975
品番
25HP-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
穴数
4
適合
キュウリ(小)ロング
質量(g)
1.97
寸法(横×縦)(mm)
130×340
材質
OPP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89185975
25HP-9
31313845
25HP-9
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
信和
1セット(100枚×10パック)
¥
7,998
税込
¥
8,798
内容量が変更になりました。