OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり

OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり - 信和
(1件のレビュー)

裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。

材質
OPP
内容量
1パック(100枚)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
適合
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8918596625HP-84キュウリ(小)1.75130×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918597525HP-94キュウリ(小)ロング1.97130×340
オープン
取扱い終了
代替品有
8918598425HP-104キュウリ(大)2.03150×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918599325HP-114キュウリ(大)ロング2.30150×340
オープン
取扱い終了
代替品有
8918600225HP-124じゃがいも2.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918601125HP-134メークイン2.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918602725HP-144なす(小)2.71200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918603625HP-154なす(大)3.54230×340
オープン
取扱い終了
代替品有
8918604525HP-164たまねぎ3.54230×340
オープン
取扱い終了
代替品有
8918605425HP-174さといも2.71200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918607225HP-194にんじん(大)2.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918610625HP-214じゃがいも(小)2.19180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
8918611525HP-224メークイン(小)2.19180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
8918612425HP-234さつまいも(大)2.7180×330
オープン
取扱い終了
代替品有
8918613325HP-244新じゃがいも2.0160×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918614225HP-254新メークイン2.0160×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918615125HP-264さといも(小)2.05180×250
オープン
取扱い終了
代替品有
8918616725HP-274北海道産じゃがいも2.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918617625HP-284北海道産メークイン2.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918621225HP-324長崎県産新じゃがいも2.14160×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918626425HP-374鹿児島県産新じゃがいも2.14160×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918628225HP-404新じゃがいも(大)2.21180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
8918629125HP-414新メークイン(小)2.21180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
8918631625HGP-22レモン(小)1.58125×260
オープン
取扱い終了
代替品有
8918636125HGP-74みかん(S)2.98200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918637725HGP-84みかん(M)2.98200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918638625HGP-94みかん(L)2.98200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918642230HTP-12大葉0.95120×120+40
オープン
取扱い終了
代替品有
8918595725HP-74にんじん2.03150×300
オープン
取扱い終了
8918620325HP-314さつまいも2.23150×330
オープン
取扱い終了
8918622125HP-334長崎県産新メークイン2.14160×300
オープン
取扱い終了
8918627325HP-384鹿児島県産新メークイン2.14160×300
オープン
取扱い終了
8918630725HGP-14オレンジ3.85230×340
オープン
取扱い終了
8918632525HGP-32レモン(大)2.04150×280
オープン
取扱い終了
8918633425HGP-44リンゴ3.85230×340
オープン
取扱い終了
8918634325HGP-54王林3.85230×340
オープン
取扱い終了
8918635225HGP-64ふじ3.85230×340
オープン
取扱い終了
8918639525HGP-104みかん(SS)2.43180×270
オープン
取扱い終了
8918641325HLP-72フレッシュ633.81120×700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918596625HP-83131383625HP-825HP-8 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313836OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,498
税込8,248
内容量が変更になりました。
8918597525HP-93131384525HP-925HP-9 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313845OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
8918598425HP-103131385425HP-1025HP-10 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313854OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,598
税込9,458
内容量が変更になりました。
8918599325HP-113131386325HP-1125HP-11 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313863OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,998
税込9,898
内容量が変更になりました。
8918600225HP-123131387925HP-1225HP-12 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313879OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918601125HP-133131388825HP-1325HP-13 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313888OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918602725HP-143131389725HP-1425HP-14 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313897OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918603625HP-153131390625HP-1525HP-15 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313906OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
12,980
税込14,278
内容量が変更になりました。
8918604525HP-163131391525HP-1625HP-16 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313915OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
12,980
税込14,278
内容量が変更になりました。
8918605425HP-173131392425HP-1725HP-17 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313924OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
13,980
税込15,378
内容量が変更になりました。
8918607225HP-193131393325HP-1925HP-19 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313933OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918610625HP-213131394925HP-2125HP-21 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313949OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918611525HP-223131395825HP-2225HP-22 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313958OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918612425HP-233131396725HP-2325HP-23 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313967OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918613325HP-243131397625HP-2425HP-24 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313976OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918614225HP-253131398525HP-2525HP-25 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313985OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918615125HP-263131399425HP-2625HP-26 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313994OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,698
税込9,568
内容量が変更になりました。
8918616725HP-273131400325HP-2725HP-27 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314003OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918617625HP-283131401925HP-2825HP-28 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314019OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918621225HP-323131403725HP-3225HP-32 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314037OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918626425HP-373131405525HP-3725HP-37 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314055OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
8918628225HP-403131407325HP-4025HP-40 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314073OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918629125HP-413131408925HP-4125HP-41 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314089OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
8918631625HGP-23131410725HGP-225HGP-2 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314107OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,498
税込8,248
内容量が変更になりました。
8918636125HGP-73131415925HGP-725HGP-7 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314159OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918637725HGP-83131416825HGP-825HGP-8 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314168OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918638625HGP-93131417725HGP-925HGP-9 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314177OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918642230HTP-13131420430HTP-130HTP-1 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31314204OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
5,998
税込6,598
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89186045
2018-07-20
用途: 道の駅出荷用
農・林・水産業

品物名が大きく表示されており、使いやすい袋でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする