25HP-19 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 89186072

OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89186072
品番
25HP-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。

穴数
4
適合
にんじん(大)
質量(g)
2.44
寸法(横×縦)(mm)
180×300
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918607225HP-193131393325HP-1925HP-19 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313933OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,798
税込10,778
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89186045
2018-07-20
用途: 道の駅出荷用
農・林・水産業

品物名が大きく表示されており、使いやすい袋でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする