信和
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89186377
品番
25HGP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
穴数
4
適合
みかん(M)
質量(g)
2.98
寸法(横×縦)(mm)
200×300
材質
OPP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89186377
25HGP-8
31314168
25HGP-8
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
信和
1セット(100枚×10パック)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量が変更になりました。