25HLP-3 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 89186501

 

25HLP-3 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 89186501
25HLP-3 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 89186501

OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89186501
品番
25HLP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
穴数
4
適合
ごぼう(大)
質量(g)
3.85
寸法(横×縦)(mm)
85×1000
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918650125HLP-33131864825HLP-325HLP-3 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318648OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
13,980
税込15,378
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89186501
2017-01-12
用途: ごぼうの出荷
山清農・林・水産業

ごぼうの出荷袋として使用し、直売所の「おうみんち」に出荷していますが、商品価値が上がり、売れ行き状況が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする