信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 野菜袋詰機・結束機
ジェットパック専用袋#25 穴なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89186763
品番
NJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ほうれん草(大)
材質
OPP
幅(mm)
270/150(テーパー型)
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
(本体部)330+(穴あき部)60
質量(g)
3.88
穴数
0H