※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットパック専用袋#25 穴なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89186781 品番NJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合ほうれん草(B) 材質OPP 幅(mm)250/90(テーパー型) 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)(本体部)300+(穴あき部)60 質量(g)2.66 穴数0H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89186763
2018-09-22
用途:
ほうれん草や小松菜の包装出荷
沖高果樹菜園 様 (農・林・水産業)

袋底辺部に20o程度の無駄な部分があるため、ほうれん草や小松菜をパックした際、袋上部を折り返して封印する綴代が確保できません。袋底辺部ギリギリまで有効利用できるよう改善してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする