※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットパック専用袋#25 穴あり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード89186815 品番NJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合葉ねぎ 幅(mm)100 高さ(mm)(本体部)550+(穴あき部)60 厚さ(mm)0.025 穴数2H 材質OPP 質量(g)2.77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89186842
2018-05-09
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

野菜の袋詰め後の袋の切り離し時にミシン目から綺麗に切り離し出来ず、
袋口先が裂けてしまうことが多くロスが多い。

対象商品:
89186806
2014-07-21
用途:
野菜梱包
農・林・水産業

この手の袋でこのサイズはありがたいです。

ただ袋がもう少し分厚いと嬉しいけど、この手の場合はしかたないのかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする