HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の リーククランプメーター(漏れ電流)
マグネットアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89189134
品番
9804
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×32.8×16.6
質量(g)
21(1個あたり)
幅(mm)
66
奥行(mm)
16.6
高さ(mm)
32.8
適合
3355
アズワン品番
64-2316-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。