黒丸君(Uピンのみ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200個) 注文コード 89191094 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Uピン 材質スチール 長さ(mm)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はU字ピンのみです。
※黒丸のパーツは付属しておりません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89191103
2024-06-09
用途:
マルチシート押さえ
農・林・水産業

太めの針金です。先端が斜めにカットされていて刺さりはいいです。屋号がないと送ってくれません。

対象商品:
89191112
2020-06-17
用途:
太陽光発電の下の防草シートの張り合わせ
卸売・小売業

下の地面が少し柔らかくても30pあるとよくききます満足してます。
100本単位で袋に入れてくれたら扱いやすいです。

対象商品:
89191112
2019-07-16
用途:
防草シートの固定
農・林・水産業

畦畔が斜めのところなど、20cmではなく30cmだとしっかり固定できてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89191094
2017-05-05
用途:
野菜マルチの間に敷き詰め雑草が生えるのを防ぐ
齋間商店 様

いままではマルチ抑えを使用しましたが黒丸君ですと
しっかり固定出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする