曜日別特売
BL600 ワイドラッセル防風網(6mm) 日本ワイドクロス 89191444

BL600 ワイドラッセル防風網(6mm) 日本ワイドクロス 89191444
BL600 ワイドラッセル防風網(6mm) 日本ワイドクロス 89191444

ワイドラッセル防風網(6mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1
ブルー
内容量1巻注文コード89191444品番BL600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

幅(m)1長さ(m)50ブルー材質ポリエチレン目合い(mm)6防風率(%)約30~35織り方ラッセル編遮光率(%)約20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする