DL5115-500JL DL5115シリーズ 富士電機 89193291

DL5115シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89193291 品番DL5115-500JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Windows、Linux対応の電源管理ソフトウェアを標準添付:
電源管理ソフトウェア「Power-SOL」を使って電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。
ホットスワップバッテリシステム:
負荷の電源を落とさずにバッテリを交換できます。
NTP(ネットワークプロテクタ):
電源ライン以外の電話線などからサージ除去のため電話/モデム線または10Base-T/100Base-Tネットワークケーブル(RJ45/RJ11)に対応したコネクタがリアパネルに装備されています。

定格出力電圧(V)商用給電時:90〜110・バックアップ運転時:100±5%(ローバッテリ時-10%) 定格出力容量(VA)500/320W 定格入力交流電圧(V)100(80〜120) 定格入力電流(A)6 用途コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS 質量(g)8000 運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×270×193 騒音値(dB)40(A)以下 冷却方式自然空冷 公称電圧(V)12 出力周波数(Hz)商用給電時:50/60±5・バックアップ運転時:50/60±0.1 出力波形正弦波 バッテリー制御弁式小形鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃) 入力周波数(Hz)50/60±5 充電時間(時間)約3時間以内(90%有効容量まで) 切換時間10ms以内 許容相対湿度(%)10〜90(結露なきこと) 周囲温度(℃)0〜+40 バックアップ時間5分 外部接続入力:NEMA5-15P(1.8mコード付)・出力:NEMA5-15R(コンセント4個) 線数2線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする