定格出力電圧(V)商用給電時:90〜110・バックアップ運転時:100±5%(ローバッテリ時-10%)
定格出力容量(VA)1000/670W
定格入力交流電圧(V)100(80〜120)
定格入力電流(A)12
用途コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS
質量(g)12500
運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×335×193
騒音値(dB)45(A)以下
冷却方式強制空冷
公称電圧(V)24
出力周波数(Hz)商用給電時:50/60±5・バックアップ運転時:50/60±0.1
出力波形正弦波
バッテリー制御弁式小形鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃)
入力周波数(Hz)50/60±5
充電時間(時間)約3時間以内(90%有効容量まで)
切換時間10ms以内
許容相対湿度(%)10〜90(結露なきこと)
周囲温度(℃)0〜+40
バックアップ時間5分
外部接続入力:NEMA5-15P(1.8mコード付)・出力:NEMA5-15R(コンセント6個)
線数2線