※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMM060L 中量マウント ナベヤ 89193587 BMM060L 中量マウント ナベヤ 89193587 BMM060L 中量マウント ナベヤ 89193587

中量マウント

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89193587 品番BMM060L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

エアー源不要、メンテナンス不要。
軽荷重領域26〜352N(1マウントあたり)に対応。
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)
積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。

材質(ねじ部)真鍮 材質(ケース)黒色ABS樹脂 材質(スプリング)ステンレス 材質(防振ゴム)粘弾性材 RoHS指令(10物質対応)対応 積載荷重N(kgf)42〜82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89193605
2014-07-14
用途:
周りの器械の振動防止

内臓式真空ポンプの器械とおなじ台にある周りの器械へ、振動が伝わってしまい故障の予防のためゴムマットを使用しましたが効果なく悩んでいました。たまたまインターネットで見つけ少し高いかなと思いましたが設置してみたら大満足です。
 但し高径がもう少し低いと良かったのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする