リンナイ
リンナイの 給湯機器
リンナイの ガス給湯器
ガス給湯器 RUX-A2400W-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89193623
品番
RUX-A2400W-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
530×350×170
ガスの種類
12・13A
接続口径
20A(R3/4)
質量(kg)
16.0
シリーズ
RUX-A2400W-Eシリーズ
設置方式
屋外壁掛
給湯号数
24号
ガス消費量(kW[kcaL/h])
51.0[43900]