※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUX-A2010W-E ガス給湯器 RUX-A2400W-Eシリーズ リンナイ 89193657 RUX-A2010W-E ガス給湯器 RUX-A2400W-Eシリーズ リンナイ 89193657

ガス給湯器 RUX-A2400W-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89193657 品番RUX-A2010W-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×350×170 ガスの種類LPG 接続口径15A(R1/2) 質量(kg)14.5 シリーズRUX-A2400W-Eシリーズ 設置方式屋外壁掛 給湯号数20号 ガス消費量(kW[kcaL/h])42.6[36600]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする