曜日別特売
No.10-90 ゴボウ用 ボードンパック 穴あり #20 HEIKO 89194147

No.10-90 ゴボウ用 ボードンパック 穴あり #20 HEIKO 89194147
No.10-90 ゴボウ用 ボードンパック 穴あり #20 HEIKO 89194147

ボードンパック 穴あり #20

(73件のレビュー)
取扱停止中
内容量1パック(100枚)穴数2サイズ(号)10-90メーカー商品コード006763551注文コード89194147品番No.10-90 ゴボウ用
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております

穴数2材質OPP長辺(mm)900短辺(mm)100厚さ(mm)0.025サイズ(号)10-90質量(g/枚)4.1メーカー商品コード006763551
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 野菜の袋詰めに使用。
農・林・水産業

野菜の袋詰めに使用しております。使い易いです。安くて助かります。

2025-02-12
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

葉もの野菜で長くなったものに使っています。
長さが充分にあるので中のものが確実に保護されています。

1が参考にしています
対象商品 : 88632546
2024-05-22
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

とても良い品質です。100枚の束10冊で買いました。
段ボールに入れているのが嬉しいです。農家をやってますと、様々な大きさの防曇袋を使いますが、何号の袋がどこにあるかわかって嬉しい。

対象商品 : 89194235
2024-06-28
用途: 当社開発商品の梱包材
有限会社アスキイ製造業

今回の使用目的では良い。コストは問題ないが少ロット時送料問題
静岡市葵区でのパッケージ屋にはこのサイズなくやむえず、通販購入
予算オーバー。
なお、幅160mm長さ320位のものあれば、ありがたい。
近い将来は1.000枚位使うがこれでも少ロットか

1が参考にしています
対象商品 : 88632607
2024-05-17
用途: 野菜を直売所に出荷
農・林・水産業

野菜の出荷には欠かせないボードンパックですが、安価でそれでいて丈夫な商品です。色んな大きさがありますので、ひと通り購入しています。

対象商品 : 89194217
2024-05-15
用途: 胡瓜出荷用
農・林・水産業

#20とは、思えないほど
厚みかあり、
胡瓜の見栄えが増します。

対象商品 : 88632555
2024-05-07
用途: 水耕栽培のお野菜を出荷する際に使っている
株式会社ANELA GROW医療・福祉・介護関連業

袋の素材がしっかりしていて袋詰めに安心感があります。
穴ありなので野菜の水分が程よく抜けて鮮度を保つことができます。

対象商品 : 88632625
2023-12-16
用途: 衣服や商品の袋詰め
その他業種

小さ目の衣服には丁度いいサイズです。穴が開いているので空気抜きができてとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする