移植機用育苗ピットトレー

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89197927 品番 4号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法(mm)600×300×44 穴数200 穴寸法(Φmm)Φ26×深44 適合レタス、草花、えんどうなど 種別全自動移植機対応 材質ポリスチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89197936
2024-04-11
用途:
育苗
サービス業

単体での使用は柔らかく不便ですが、育苗箱とセットで交換しながら使うのに適しています。

2022-05-30
用途:
多肉植物の挿し木と挿し芽
杉本農園 様 (農・林・水産業)

多肉植物のパープルヘイズと言うのは、寄せ植えにしようと群生の中からカットし、触るとポロポロと葉が落ちるので、少量で植えたものをピンセットで挟んで、直に寄せ植えに使用するのにピッタリです。
挿し芽でバラバラと蒔いても、挿し木にしても良いので重宝します。

2021-12-12
用途:
水稲育苗箱での育苗
農・林・水産業

300×600の水稲育苗箱にぴったり入るので、その分土を多く入れることができます。
値段が少し小さいサイズの倍するので星4

1人が参考にしています
対象商品:
89197936
2021-02-28
用途:
野菜の苗造り
農・林・水産業

農家には必需品だと思います。いつもこれを使っています。商品が届いた時に、1枚づつにバーコードシールが貼ってあり、剥がしにくくて、めんどくさい。それさえ無ければ、最高である。

対象商品:
89197927
2020-09-24
用途:
野菜苗作りに
その他業種

一回だけ試しに買ってからは、ずっとモノタロウさんで買い増ししています。白いのと黒いのを使っていますが、便利です。

対象商品:
89197927
2020-03-10
用途:
育苗
不動産業

200穴なのでレタスとか小さい野菜用にとても便利です。

対象商品:
89197927
2020-02-24
用途:
野菜の播種
農・林・水産業

思ったより丈夫で、使いやすく価格の方も良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする