曜日別特売
TO-20T 育苗用ティーオートレー シモジマ 89198453

育苗用ティーオートレー

(50件のレビュー)
取扱い終了
使用可能ポット20個
穴径(Φmm)105
内容量1枚注文コード89198453品番TO-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合10.5cmポット用使用可能ポット20個材質ポリプロピレン寸法(mm)380×472×85穴径(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 種の発芽用
教育・研究機関

80ポットが入って、そのまま移動できるので便利です。 下のトレイと組み合わせて使っています。 コスパは良いかな。

2025-10-21
用途: コンテナ苗育苗
農・林・水産業

大きさが調度よく使いやすい。入荷待ちで1か月先の出荷になっていたが10日ぐらいで届きラッキーでした。今後も必要になれば注文したい★★★

2024-10-05
用途: 苗づくり

ポリポットとセットで購入しました。必要ですからね。

対象商品 : 89198444
2024-06-09
用途: 待機苗の管理用
その他業種

ホームセンターにはなくて探していました
花苗のまとめ購入時から庭ではそのまま置いても植え付け待機期間の管理も楽
待機苗がない時は種まきポットの管理にも利用予定
安価で強度もそこそこあり満足度は高め

2が参考にしています
対象商品 : 89198444
2024-07-10
用途: 園芸時、ビニール鉢を並べます。
有限会社スリーエス エンジニアリング建設業・工事業

価格、機能に優れとても気に入ってます。できれば外枠部分の樹脂を厚く強度を上げてもらえると嬉しいです。

対象商品 : 89198435
2023-06-01
用途: 胡瓜の予備苗トレーに使用
農・林・水産業

胡瓜の苗サイズが今年から20cmから7.5cmになり定植は楽になるが転倒し易く予備のほかん方法を検討中で丁度、良いサイズが有り対策ができます。
後10個位購入したい。

2が参考にしています
対象商品 : 89198444
2023-09-08
用途: セルリーの苗の倒れ防止
農・林・水産業

強風の多い地域のため、セルリー苗の倒伏防止に最適です。
また成長早く1列置きに広げ良い苗を育てることができ、灌水や液肥散布がやりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89198444
2023-05-20
用途: イチゴ育苗
農・林・水産業

丸形ははみ出るけどマジカルポットはぴったり収納できるのでよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする