#11 2kg 黒 誘引用紐ハイクレットワイン ノーブランド 89199171

誘引用紐ハイクレットワイン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89199171 品番#11 2kg 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

結束性に優れており、ビニール加工及び誘引用に最適です。

太さ(Φmm)3.5 長さ(m)350 材質ポリエチレン+PET

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89199162
2022-09-01
用途:
海で使用
その他業種

海で使用するのに買いました。
すごく長持ちしそうです

対象商品:
89199162
2020-02-05
用途:
外来生物の防除ネットを張る際に支柱の上部に設置します。
株式会社外来生物 様

使いやすく、とても重宝しています。ありがとうございました。

対象商品:
89199153
2017-07-07
用途:
農作業の半永久的な結束や手軽なロープ代わりに使用。
農・林・水産業

大変良い品です。どこ店舗にもなくてやっと貴店にたどり着きました。
ただ、2Kグラム製品もいいですが1Kグラム製品があればもっと良いと思います。もっとコメリやジュンテンドウなどの店で買えるようにして欲しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする