U9 145HMD-1LSF 100×26〜29 ST U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 89199774 U9 145HMD-1LSF 100×26〜29 ST U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 89199774 U9 145HMD-1LSF 100×26〜29 ST U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 89199774

U9 HMD 握り玉錠

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89199774 品番 U9 145HMD-1LSF 100×26〜29 ST
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。

寸法H(mm)150 寸法P(mm)110 仕様145HM型本締付、フロントは平型とL型が各1枚用意されています 付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)26〜29 バックセット100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
ラッチが壊れた扉のラッチ交換に使用
製造業

数十年ラッチ等のケース部がモデルチェンジしていないので交換部品として使えるのがありがたいです。
ただ鍵は交換したくないので握り玉なしのケースだけで安くしてもらえるとなおいいのですが。

2025-06-06
用途:
現状の鍵なしから鍵付きに取替
株式会社八起建設 様

ロックをかけるときに若干引っかかりますが少し下げるとできますので、当たりも問題ですが問題なく設置しました。

対象商品:
89199765
2020-04-01
用途:
不具合扉のノブ交換

不慣れだったので寸法計測に戸惑いましたが、無事取付けられました。問題無く作動しております。

対象商品:
89199765
2016-04-28
用途:
収納室 2カ所 鍵故障による交換
サービス業

買いに行く手間が無く注文した。想像以上に早く納品された
ので驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
89199765
2016-06-07
用途:
ドア
煖エ鈑金株式会社 様

ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする