PS SL09-1LS CB キー5本付 (網戸用) 引戸錠 美和ロック 89199826 PS SL09-1LS CB キー5本付 (網戸用) 引戸錠 美和ロック 89199826 PS SL09-1LS CB キー5本付 (網戸用) 引戸錠 美和ロック 89199826

引戸錠

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89199826 品番PS SL09-1LS CB キー5本付 (網戸用)
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。

CB 適合扉厚(mm)22〜40
関連資料:切込外観図(0.4MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89199826
2024-06-28
用途:
引戸の鍵交換
その他業種

かなり扱いやすく、5分掛からず交換出来ました。当方の場合は6mmと2mmのライナー1枚ずつでピッタリ収まり、他のネジ類等は一切使いませんでした。部品が多く入っている為多くの引戸に付けられる便利な商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89199826
2023-11-07
用途:
玄関の鍵を交換
北陸住宅設備 様 (建設業・工事業)

取り付けは 少し手間取りました。
取り付け後の使用感はとても良いです。

対象商品:
89199826
2023-08-02
用途:
玄関引戸施錠時
いみず設計室 様 (建設業・工事業)

問題なく取り付けでき、鍵をアップグレードできました。

2022-02-05
用途:
引き戸の鍵の交換

この価格でディンプルキーがつけられるのは嬉しい。
位置決めが良くなかったのか、装着後少し馴染むまで調整をしたが、今はとても安定して90度の回転だけで簡単にしっかりと鍵がかかり非常に満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
89199826
2021-12-28
用途:
玄関鍵交換
株式会社ひらい 様 (建設業・工事業)

比較的どのような玄関にも合うので非常に重宝しています。

対象商品:
89199826
2020-07-16
用途:
玄関錠の取替
株式会社斉藤建築 様

これまでも何度か使いましたが、位置合わせのシステムが便利です。
既存の玄関錠との取替ですが、作業がしやすい製品だと思います。
製品のセキュリティーもそれなりに良いようです。

対象商品:
89199826
2019-01-13
用途:
木製引戸の玄関錠
建設業・工事業

木製は前後扉の位置ずれがないように合わせが大変でした。まだ多少鍵のかかりにくい時がありますがおおむね良好です。

加工時の位置合わせは、対角上に2か所ピンがあり、ずれ止めがあるとよいかと思われます。

対象商品:
89199826
2018-04-09
用途:
玄関引き戸 鍵取り替え
不動産業

色々なパーツも有り ほとんどの引き戸の互換性がある。作業しやすく合い鍵5本はありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする