- 作業着専用洗剤 カネヨ石鹸 89199941

- 作業着専用洗剤 カネヨ石鹸 89199941 - 作業着専用洗剤 カネヨ石鹸 89199941 - 作業着専用洗剤 カネヨ石鹸 89199941

作業着専用洗剤

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900g) 注文コード89199941 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄成分+抗菌・消臭+防汚成分の3つのパワーで汚れた衣類がスッキリ。
機械油、ガソリン、オイル、グリースなどのベトついた汚れやドロンコ汚れもきれいに落とします。
抗菌仕上げで部屋干し臭を防ぎます。
泡立ちを抑えてありますが洗う力が強く、すすぎ、排水が簡単。

質量(g)970 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×220 用途作業衣、作業スボン、ジ-ンズ、作業帽、農作業衣、軍手、白衣など
注意
※毛、絹には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89199941 - 05346595 - 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸 1個(1200g) 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89199941
2020-10-13
用途:
オイルの染み込んだタオルの洗濯
サービス業

お湯でつけおき、もみ洗いしました。
ベトベト感がなくなり(オイル染み込んだタオルなので1回では完全にはとれませんが)
乾かしたら、オイルの染み込んだベットリ感がなくなり、満足です

1人が参考にしています
対象商品:
89199957
2020-11-30
用途:
鉄管の捻子切り作業時の油汚れ、土工事による泥汚れ
有限会社共友設備 様 (建設業・工事業)

いろいろな洗剤を試しています。
汚れ落ちに満足為た商品です。

対象商品:
89199941
2020-06-06
用途:
汚れた作業服を洗濯する時
建設業・工事業

仕事でグリス、ザビ、機械油等が作業服に付きます。そういった汚れを落とすのに最適な洗剤を探していた所に今回の商品を見つけて購入しました。素材にもよると思いますが、きれいに落ちる汚れもあれば全く落ちない汚れもあります。

対象商品:
89199941
2019-01-18
用途:
オイル等がついた作業服
その他業種

洗濯前に汚れ部分に浸透させて洗濯を行うとよりきれいになります

対象商品:
89199941
2018-09-12
用途:
ゴミ収集時
運輸・通信業

普通の洗剤で洗うよりおちる、ゴミの中には油類とかパッカー車のグリス油などが黒くなりそれがズボンについてシミ汚れがおちなかったやつがほぼおちるから。

2017-11-06
用途:
背抜き手袋や軍手の洗浄

倉庫作業用の手袋関係を洗っていますが思っていたほど汚れは落ちないですね。もしかしたら量が足らないのかもしれませんが。(ちなみに毎週末に手袋2束洗っていますが大体1回で大さじ1杯と少し入れています。)
しかし頻繁に使用するのでこれ以上量を増やしたくありません。汚れに対して嫌な匂いは消えているので値段からするとこんなものかもしれませんね。

対象商品:
89199941
2017-09-25
用途:
機械油を使用した軍手用洗剤。
製造業

思った以上に効果がなく残念でした。どのようにしたら軍手についた機械油のベタベタが
とれるのでしょうか?

対象商品:
89199941
2016-07-15
用途:
作業着洗い
丸共工業株式会社 様

金属加工業ですので、作業着のしつこい油汚れの洗濯に使用しております。油臭さもかなり落ちますし、お値段も手頃で満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする